C-6260 チリトリ ザルボウル 曙産業 70542474 C-6260 チリトリ ザルボウル 曙産業 70542474

チリトリ ザルボウル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70542474 品番 C-6260
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

チリトリボウルと、チリトリザルのセットです。お料理の下ごしらえがはかどります。
水にさらしても食材がふれ出ない。
収納に便利なフック付。

材質ポリプロピレン(耐熱温度140度、耐冷温度-20度) 容量(mL)650 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ザル:160×140×80 、ボール:160×140×70 セット時:160×140×85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする