C-6266 コーヒーサーバー ストロン 曙産業 満水容量850mL 70542553

コーヒーサーバー ストロン

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70542553 品番C-6266
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ガラスのように透明なのに、割れにくい。丈夫なこひーサーバーができました。
注ぎやすい口。口径が広いので、お手入れらくらく。
簡易ドリッパーも使用できます。

満水容量(mL)850 種別約5杯分 材質本体:飽和ポリエステル樹脂(熱温度140度、耐冷温度-20度) ふた:ポリプロピレン(熱温度110度、耐冷温度-20度) ブラック 質量(g)191 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×120×135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70542553
2021-07-21
用途:
アイスコーヒー用
サービス業

前回良かったので2個目を購入。お茶用のポットやドリップコーヒーのサーバーとして使っています。
ガラスと違い温度差や衝撃に強いので、急ぎの時に淹れたてのコーヒーを冷凍庫で冷ましたり、水出し用のポットとしても大活躍。家庭用冷蔵庫にも入るサイズなので大変重宝しています。
フタをしても注ぎ口の所が若干空くので密閉はできませんが、見た目ガラスと変わらず、ドリンクの味も遜色ないので追加購入検討中です。

対象商品:
70542535
2019-09-02
用途:
コーヒーサーバーとして
卸売・小売業

割れないようにとプラスチック製のこちらの商品を購入してみました。
届くまでは「質感が安っぽいかもしれない」という懸念がありましたが、実際の質感は、まぁまぁ、悪くないと思いました。軽くて良いです。
水出しコーヒーを作るのに重宝しました。
最初から大きなスジが弧を描くように入っていて、割れ目かと思いましたが、これは製法上のもののようですね。

対象商品:
70542535
2019-03-10
用途:
冷水茶を作っているので、割れない容器が欲しかった
飲食業

軽くて、割れないので、洗うのも気を使わずに済む。500ミリサイズとか、他のサイズが有れば便利。マグカップの大きいサイズが有れば欲しい。紅茶や麦茶を350ミリが余裕で飲めれば嬉しい。まるでガラスの容器みたいで、軽くてキレイ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする