アクリア 水切りバスケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70543445 品番HB-3187
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

食器のつけ置きにも。排水栓付なので洗い桶としてもご使用になれます。
皿は立てて水切り。可動式排水ノズル。移動もラクラク。

材質バスケット・目皿:アクリル樹脂 ノズル:ポリプロピレン 排水栓:シリコーンゴム すべり止め:エラストマー 幅(mm)380 レッド 高さ(mm)150 奥行(mm)240 質量(g)910 容量(L)6.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×240×150

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70543445 HB-3187 33133179 HB-3800 アクリア 水切りバスケット パール金属 アクリア 水切りバスケット パール金属 1個 2,298 税込2,528 色を変更。レッドをクリアに変更です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする