パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の 水切りバスケット
アクリア 水切りバスケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70543463
品番
HB-3189
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
食器のつけ置きにも。排水栓付なので洗い桶としてもご使用になれます。
皿は立てて水切り。可動式排水ノズル。移動もラクラク。
材質
バスケット・目皿:アクリル樹脂 ノズル:ポリプロピレン 排水栓:シリコーンゴム すべり止め:エラストマー
幅(mm)
380
色
ブラウン
高さ(mm)
150
奥行(mm)
240
質量(g)
910
容量(L)
6.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×240×150