パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の 水切りバスケット
ビューノ ステンレス製水切りバスケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70543506
品番
HB-3281
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
幅(mm)
425
高さ(mm)
125
奥行(mm)
280
質量(g)
795
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
425×280×125