パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の 水切りバスケット
ビューノ ステンレス製スリム水切りバスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70543515
品番
HB-3282
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
バスケット・トレー:ステンレス鋼 すべり止め:シリコーンゴム
幅(mm)
355
高さ(mm)
140
奥行(mm)
185
質量(g)
717
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×185×140