パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の 水切りバスケット
ビューノ ステンレス製シンクスライド式水切りバスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70543524
品番
HB-3283
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
本体:ステンレス鋼 すべり止め:シリコーンゴム
幅(mm)
210
高さ(mm)
115
奥行(mm)
400〜545
質量(g)
620
耐荷重(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×400〜545×115