パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の スポンジ・たわし入れ
ビューノ ステンレス製水切りポケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70543533
品番
HB-3284
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
本体:ステンレス鋼 吸着盤:塩化ビニル
質量(g)
164
耐荷重(kg)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×55×95