ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 125ΦPP車輪

(17件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70544337 品番-
販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

重厚感にあふれたデザインで、高級感を醸し出します。
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。
作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。
トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。
大型キャスターを採用し、移動も楽々。

段数7 耐荷重(kg)200 高さ(mm)1005(キャスター含む)850(キャスター含まず) 奥行(mm)460 間口(mm)685 キャスター径(Φmm)123.5 本体:マッドブラック、引出し取っ手:マッドレッド 用途道具・工具の収納など。 付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、六角ボルト(M6×12)×4、六角ボルト(M8×16)×16、スプリングワッシャ(M8)×16、ワッシャ(M8)×16 材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:スチール+PP 質量(kg)49.5 天板耐荷重(kg)50 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×400×60(1〜5段目)、570×400×135(6〜7段目) 引出し耐荷重(kg)20(1〜5段)、25(6〜7段)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(0.9MB)
注意
※カギの開け閉めができない場合は引出を全段しっかり奥まで閉めてから再度お試しください。
※用途以外に使用しないで下さい。
※カギが締まりにくい場合は全ての引出を最後まで閉めてから再度試してください。
※本製品の上や縁に腰を掛けたり乗ったりは絶対にしないでください。転倒してケガをすることがあります。
※最大積載質量(均等荷重)以上のものを載せたり、収納したりは絶対にしないでください。破損してケガをすることがあります。
※ボルトや金具がゆるんだままでは使用しないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。
※本製品の分解・改造はしないでください。
※安定した平らで傾斜の無い固い床面に設置してください。また設置した際は、必ずキャスターのロックを掛けてください。
※本製品使用前には、必ず各部に異常が無いかを確認し作業を行ってください。
※乱暴な取扱いや改造等用途以外の使用は絶対にしないでください。破損やケガをすることがあります。
※直射日光や、ストーブなどの高熱はさけてください。変形、変色及び火災の原因になります。
※高熱のものを直接置かないでください。変形や変色破損の原因になります。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。本来の用途以外での使用はしないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-08
用途:
工作場所でのディスプレーイ他
九州家電サービス 様 (サービス業)

お洒落なキャビネットワゴンで価格も安価でお勧めでの商品です。気になる点は
配送後の開封で本体に少し凹みがありました。本体の車輪を付けて水平が取れてない感じで車輪のひとつが設置していない為、ワッシャーなどで調整して使用する感じです。総合的に魅力がある商品と思います。
レッドカラーの引き出しは工具入れ他引き出し付きタンスとして洋服など入れて家具の代わりとして部屋に置くのもありですね!!

対象商品:
70544337
2023-02-11
用途:
工具入れとして
教育・研究機関

あちこちに散らばっていた工具を一箇所にまとめて収納したかったので購入しました。たっぷり収納できて満足です

対象商品:
70544337
2022-02-20
用途:
車両整備

想像していたより良かった。
写真では引き出しの赤色部分は塗装の赤に見えるが、実際はアルミの赤色です。
 補修部品でキャスターが販売されているので、自在ストッパー付きを2個追加購入して4輪とも自在に動くようにしたため移動が楽になりました。
 取っ手も別売していただけると両側に取り付けることができて便利なので、是非検討していただきたい。

4人が参考にしています
対象商品:
70544337
2021-03-20
用途:
工具箱
サービス業

期待以上、値段以上のクオリティで大満足です!!
造りも塗装も良い仕上げです!!
雑然とした工具の整理に大活躍です。
10万円もする一流メーカーのものと比較するに及びませんが…

1人が参考にしています
対象商品:
70544337
2021-04-12
用途:
工具の整理整頓
建設業・工事業

建機工具等の整理整頓目的で購入しました。
メーカー品に比べ、若干鉄板等が薄い印象を受けましたが、あまり気になりません
また、カギの開閉ですが、キチッと引き出しが締っていないとカギが掛からないまたは鍵を掛けても開いてしまうことがありますので注意が必要です。
重量ラックに入れて使用しておるので、キャスターは不要となりましたが、良い商品を購入できたと思います

2023-01-21
用途:
見た目だけ

見た目はいいんですが、引き出しにストッパーがないため、移動したりすると自動で開き非常に危険です。転倒事故発生しかけました。

13人が参考にしています
対象商品:
70544337
2020-09-23
用途:
自動車整備
建設業・工事業

少し重いだけあって、しっかりしていて耐久性も高そうです。
サンデーメカニックには充分です。

2021-01-30
用途:
自動車修理時
自動車・二輪車・自転車関連業

カラーリングはカッコいいですが、鉄板が弱いのか薄いのか、取っ手を揺すると、鉄板が歪むのがわかります。強度に不安を感じました。ダブルロックでもないので強い力で閉めないと閉まりません。中の工具が暴れています。値段なりなのかなって印象です。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
鍵をかけないと引き出しは簡易的なロックもされないのでしょうか。移動時など出てきてしまいますか。
回答:
引き出しには鍵以外のロック機能はございません。移動方法等によっては引き出しが出る可能性もございます。
3人が参考にしています
2021-07-07
質問:
本体寸法の幅ですが、取っ手無しの横幅を教えて下さい。
回答:
約685mmでございます。
2021-07-07
質問:
引き出しは全開出来ますでしょうか。
回答:
最大限引き出せる仕様となっております。
2人が参考にしています
2021-07-07

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする