正面
ワタナベ工業
ワタナベ工業の ポリ袋・ゴミ袋
ワタナベ工業の 取っ手付きポリ袋
手提げゴミ袋(ベンリーパック徳用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(30枚)
注文コード
70544504
品番
UC-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
手提げゴミ袋で結べて持ち運び出来ます。
マチ付きですのでゴミ容器にピッタリ。
色
半透明
厚さ(mm)
0.02
用途
丸型、角形ゴミ容器に
材質
ポリエチレン
入数(枚)
30
寸法(横×縦)(mm)
700×800
注意
※突起物は破袋の原因になります。
※製造上、寸法に誤差を生じる場合があります。