日本アンテナ
日本アンテナの テレビ受信用機器
日本アンテナの テレビアンテナ
日本アンテナの UHFアンテナ
UHF高性能型アンテナ(ローチャンネル用13〜34ch)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70544574
品番
AU14LXR
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
電波に弱い地域に適した高い利得のアンテナです。
水平・垂直両面の指向性、及び前後比、利得が優れています。
給電部はネジ式(F型)を採用しています(接栓は別売)。
受信チャンネル(ch)
13〜34
付属品
防水キャップ×1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1183×410×534
適合マスト径(Φmm)
22〜48.6
素子数
14
前後比(dB)
20〜28
電圧定在波比
2.5以下
動作利得(dB)
11.0〜11.9
インピーダンス(Ω)
75(F型)
半値幅(度)
(電波)29〜40