1114078 フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス パラシュート式ベルトアジャスターモデル 3M(スリーエム) 70544626

 

1114078 フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス パラシュート式ベルトアジャスターモデル 3M(スリーエム) 70544626
1114078 フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス パラシュート式ベルトアジャスターモデル 3M(スリーエム) 70544626
1114078 フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス パラシュート式ベルトアジャスターモデル 3M(スリーエム) 70544626
1114078 フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス パラシュート式ベルトアジャスターモデル 3M(スリーエム) 70544626
1114078 フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス パラシュート式ベルトアジャスターモデル 3M(スリーエム) 70544626
1114078 フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス パラシュート式ベルトアジャスターモデル 3M(スリーエム) 70544626
1114078 フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス パラシュート式ベルトアジャスターモデル 3M(スリーエム) 70544626
1114078 フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス パラシュート式ベルトアジャスターモデル 3M(スリーエム) 70544626

フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス パラシュート式ベルトアジャスターモデル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズS
内容量1着注文コード70544626品番1114078
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

パラシュート式ベルトアジャスターで動作の邪魔になりません。作業量が多く個人専用で使用する方におすすめです。
しゃがみ作業時の突っ張りが少ないデザインです。
軽快なクリック感と共にワンタッチ着脱が可能で頑丈な設計のクイックコネクトバックルを採用しています。
ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外れるので安全です。
道具ベルト用に余裕を持った大きなループを採用しています。
墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。
墜落の履歴が一目でわかるインパクトインジケーターが付いています。

用途建設や産業などの高所作業用。ブラック質量(kg)1.2サイズS最大使用質量(kg)128脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトなし
注意
※この商品は一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者向けに表記・同梱されておりません。
※使用可能な最大質量:128kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする