※寸法図
TOKO(東洋計器興業)
TOKO(東洋計器興業)の 検出・センサ
TOKO(東洋計器興業)の センサ
TOKO(東洋計器興業)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
測温抵抗体(ねじ込み)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70546857
品番
MAR02-F-300L
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ねじ込みタイプの測温抵抗体で配管、ダクト、タンク等様々な用途で温度計測が可能。
用途
空調工事やプラントメンテナンスの会社向けに。
配管やダクト内の温度を計測目的に。
温度測定範囲(℃)
-60〜200
仕様
測温抵抗体
材質
保護管SUS304
寸法L(mm)
300
接続部ねじ
R1/2
測定電流
1mA
RoHS指令(10物質対応)
対応
素子数
シングルエレメント
階級(級)
A
電線口
G1/2
エレメント種類
Pt100Ω
関連資料:
寸法図