※寸法図
TOKO(東洋計器興業)
TOKO(東洋計器興業)の 検出・センサ
TOKO(東洋計器興業)の センサ
TOKO(東洋計器興業)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
リード線付測温抵抗体
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
リード線長さM(m)
3
注文コード
70547076
品番
MARLS-3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
リード線長さM
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
感温部がΦ6.4×50mmと小型な為、保護管と組み合わせて配管に挿入したり、室内温度の計測に使用したり汎用性が高い。
温度測定範囲(℃)
0〜100
用途
大学や企業の研究室での実験に。
仕様
測温抵抗体
測定電流
1mA
リード線長さM(m)
3
端子
M4圧着Y端子
RoHS指令(10物質対応)
対応
素子数
シングルエレメント
階級(級)
B
エレメント種類
Pt100Ω
関連資料:
寸法図