※寸法図
TOKO(東洋計器興業)
TOKO(東洋計器興業)の 検出・センサ
TOKO(東洋計器興業)の センサ
TOKO(東洋計器興業)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
熱電対
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
100
仕様
K熱電対
注文コード
70547137
品番
MAT02-KS-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・仕様
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
用途
大学や企業の研究室での実験に。
仕様
K熱電対
寸法L(mm)
100
精度
クラス2
接続部ねじ
R3/4
測温接点
非接地形
RoHS指令(10物質対応)
対応
素子数
シングルエレメント
エレメント種類
K(1・2)
関連資料:
寸法図