※寸法図
TOKO(東洋計器興業)
TOKO(東洋計器興業)の 検出・センサ
TOKO(東洋計器興業)の センサ
TOKO(東洋計器興業)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
マグネット型熱電対
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
エレメント種類
T
寸法L(m)
5
注文コード
70547602
品番
MATMG-T-5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
エレメント種類・寸法L
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(m)
5
エレメント種類
T
精度
クラス2
素子数
シングルエレメント
測温接点
接地形
用途
大学や企業の研究室での実験に。
仕様
マグネット型T熱電対
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
寸法図