ホーケン
ホーケンの 背抜き手袋
ホーケンの ポリウレタン 背抜き手袋
WPライトパーム
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(10双)
注文コード
70547627
品番
#200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
サイズ
SS
全長(cm)
21
中指長(cm)
6.8
手の平幅(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
17
材質
ポリエステル/ポリウレタン
色
白
材質(すべり止め)
ポリウレタン
ゲージ数
13
機能
耐久性
入数(双)
10
色(手首部)
赤
RoHS指令(10物質対応)
対応