サファイア牛床マジック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 70547672 品番 #601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

Aグレードの牛床皮使用人気のマジックタイプ耐久性があり、しなやかなめし技術の高いバングラデシュ製

サイズM 全長(cm)22 中指長(cm)8 手の平幅(cm)11 手のひらまわり(cm)22 材質牛床皮 グレー 袖口仕様マジックタイプ アテ有無アテ無 入数(双)1 用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
注意
※体質によってはかゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたらご使用をお止め下さい。
※薬品、溶剤、油類など、人体に有害な品質を取り扱う場合は、ご使用をお止め下さい。
※80度以上の品物には直接触れることは止めて下さい。
※鋭利な品物に直接触れる場合は、手袋を傷つけたり、手を傷つける危険があるのでご注意下さい。
※染色した手袋は、色が手に付いたり、他の品物に転色する場合があるのでご注意下さい。(特に雨、汗、油、水等)
※火や火花を伴う作業では、手袋収縮やヤケドをする危険があるのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする