レールクリヤーホルダー A4

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 70547986 品番 フ-760NW
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
サイズA4S 材質表紙/R-PP、レール/PS 幅(mm)220 高さ(mm)307 厚さ(μm)200 背幅(mm)6.4 縦(mm)307 横(mm)220 紙質再生材配合率/表紙:R-PP70% 収納枚数(枚)約20 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70547952
2021-03-22
用途:
資料整理
医療・福祉・介護関連業

資料を整理する際に色分けして使っています。ジャンルごと分けているので探すのに便利です。

対象商品:
70547968
2019-11-10
用途:
職場において資料の整理
その他業種

以前から同製品の他の色を使用しています。しっかりした作りなのでプラスチック製の止め部分のあそびがなく、長期に使用しても頑丈です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする