ワンタッチドアホン玄関子機

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70548074 品番IF-DA
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様1個用スイッチボックス取付可能 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×130×28.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:645

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70548074
2025-09-04
用途:
玄関のドアホンの交換
ISA HAIR 様 (サービス業)

街の電気屋に依頼してと思ったらこちらで同じ物を見つけバッチリでした。部品代だけで済みました。
作業も簡単で配線を差し込みネジ止めで終わりました。

1人が参考にしています
2025-01-15
用途:
シャープ家電話連携ドアフォンとして

SHARP社製の当時(約40年前ぐらい)から使っていた家電話連携のドアフォンがとうとうダメになりました。電話機は幾代か帰替えましたが、ドアフォンは引き続き使用を続けていました。外見は同じなのでダメもとで購入しました。中を開けると配線は素人目には同じに見えました。少なくともインターフェース部分はそっくり同じです。繋いでみるとバッチリ使えました。どうやらOEM目的で作られ続けてきた活きる化石的な商品のようです。アドバイスは迷うなら買ってみて(恐らく問題ない)。

対象商品:
70548074
2023-11-25
用途:
玄関に使用
その他業種

以前の商品と全く同じ商品でした。取付工事も簡単でよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
70548074
2023-02-23
用途:
自宅の玄関に交換取り付け
サービス業

いろんなレビューを拝見し、助かりました。ドアホンも約15年くらい経過すると不具合が。同等品を探したところ、廃盤でしたが、製品の寸法が似た様な物に出会えて、購入しました。思ったより、しっかりしていて注文した甲斐がありました。ありがとうございました。

2人が参考にしています
対象商品:
70548074
2022-06-28
用途:
家の玄関のドアホンの交換に利用
鉱業

元々、Panasonicのドアホンが付いていたので、それを利用していたが、廃版になり購入できなくなったので、同等品を探したところ、この製品が見つかった。元のドアホンの枠にもキチンと入って機能したので助かった。

5人が参考にしています
対象商品:
70548074
2022-07-16
用途:
家の玄関のドアホンの交換に利用
鉱業

元々ついていたドアホンを利用していたが、廃版になり購入できなくなったので、同等品を探したところ、この製品が見つかった。元のドアホンの枠にもキチンと入って機能したので助かった。

対象商品:
70548074
2022-06-19
用途:
設問とずれますが、既設機不調により交換。
その他業種

簡単に取り替えることができ、活用しています。NHKラジオ第二を常に受信しているようです。

1人が参考にしています
対象商品:
70548074
2023-01-17
用途:
インターホン玄関子機
角野タイル 様 (建設業・工事業)

リーズナブルで、音質も大変よく問題なく使用できています。
改善点は、特にありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする