商品レビューを投稿する
内容量1セット(4個)
色ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー
適合Photosmart5510/5520/5521/6510/6520/6521/B109A/C5380/C6380/D5460/PhotosmartPlusB209A/B210a/PhotosmartPremiumC309G/C310c/PhotosmartWirelessB109N/B110a/Deskjet3070A/3520
注文コード70548677
品番ECI-HP178XLV-4P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
HP用 HP178(HP178XL)シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。
本製品はエコリカ バリューシリーズとなり、「インク残量表示」には対応しておりません。
インク残量は表示されませんが、ほかのエコリカ製品と同様に高品質で問題なくご使用いただけます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20〜30%のコスト削減が可能です。