バクマ工業
バクマ工業の 空調/換気関連部品
バクマ工業の 換気扇本体
バクマ工業の パイプファン
パイプファン・電気シャッター付(プラグコード付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70548783
品番
KPT-08S
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
適合場所
居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)
100
用途
強制換気用
仕様
壁面・天井面取付兼用
質量(kg)
0.77(0.75)
タイプ
ターボファン(圧力形)
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
4.9/5.2
電源
電源プラグ
定格電圧(V)
100
騒音値(dB)
27/28
機能
電気式シャッター
風量(m
3
/h)
50/51
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650