バクマ工業
バクマ工業の 空調/換気関連部品
バクマ工業の 換気扇本体
バクマ工業の パイプファン
パイプファン・電気シャッター付(連結端子)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70548792
品番
KPT-08SD
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
適合場所
居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)
100
用途
強制換気用
仕様
壁面・天井面取付兼用
質量(kg)
0.77(0.75)
タイプ
ターボファン(圧力形)
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
4.9/5.2
電源
連結端子
定格電圧(V)
100
騒音値(dB)
27/28
機能
電気式シャッター
風量(m
3
/h)
50/51