バクマ工業
バクマ工業の 空調/換気関連部品
バクマ工業の 換気扇本体
バクマ工業の パイプファン
パイプファン・人感センサー電気シャッター付(プラグコード付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70548808
品番
KPT-08JS
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
適合場所
洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)
100
用途
強制換気用
仕様
壁面・天井面取付兼用
質量(kg)
0.79(0.77)
タイプ
ターボファン(圧力形)
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
5.2/5.6
電源
電源プラグ
定格電圧(V)
100
騒音値(dB)
27/28
機能
人感センサー+電気シャッター
風量(m
3
/h)
50/51