バクマ工業
バクマ工業の 空調/換気関連部品
バクマ工業の 換気扇本体
バクマ工業の パイプファン
パイプファン・常時換気機能人感センサー付(連結端子)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70548835
品番
KPT-08JLD
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
適合場所
洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)
100
用途
強制換気用
仕様
壁面・天井面取付兼用
質量(kg)
0.7(0.68)
タイプ
ターボファン(圧力形)
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
(強)2.3/2.8、(弱)2.0/2.3
電源
連結端子
定格電圧(V)
100
騒音値(dB)
(強)27/28、(弱)21
機能
常時換気機能+人感センサー
風量(m
3
/h)
(強)51/53、(弱)36