KPI-08 パイプファン・インテリアパネル形(プラグコード付) バクマ工業 70548853 KPI-08 パイプファン・インテリアパネル形(プラグコード付) バクマ工業 70548853

パイプファン・インテリアパネル形(プラグコード付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70548853 品番KPI-08
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
適合場所居室・洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm)100 用途強制換気用 仕様壁面・天井面取付兼用 質量(kg)0.62(0.61) アイボリー タイププロペラファン(風量形) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)1.8/2.2 電源電源プラグ 定格電圧(V)100 騒音値(dB)24/26 風量(m3/h)60/63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする