バクマ工業
バクマ工業の 空調/換気関連部品
バクマ工業の 換気扇本体
バクマ工業の パイプファン
パイプファン・インテリアパネル形(大風量形)(連結端子・本体スイッチ付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70548905
品番
KPIH-08DS
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
適合場所
居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)
100
用途
強制換気用
仕様
壁面・天井面取付兼用
質量(kg)
0.62(0.61)
色
アイボリー
タイプ
プロペラファン(風量形)・本体スイッチ付
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
3.8/4.7
電源
連結端子
定格電圧(V)
100
騒音値(dB)
33.5/35.5
風量(m
3
/h)
81/85