KP-08DS パイプファン・スタンダードタイプ(連結端子・本体スイッチ付) バクマ工業 70548914 KP-08DS パイプファン・スタンダードタイプ(連結端子・本体スイッチ付) バクマ工業 70548914 KP-08DS パイプファン・スタンダードタイプ(連結端子・本体スイッチ付) バクマ工業 70548914

パイプファン・スタンダードタイプ(連結端子・本体スイッチ付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70548914 品番KP-08DS
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
適合場所居室・洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm)100 用途強制換気用 仕様壁面・天井面取付兼用 質量(kg)0.58(0.57) タイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)1.8/2.2 電源連結端子 定格電圧(V)100 騒音値(dB)22/24 風量(m3/h)68/70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70548914
2019-03-07
用途:
交換作業
製造業

スイッチ付きなので、使い勝手がとてもよかったし、交換作業も簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする