KP-12D パイプファン・スタンダードタイプ(Φ150風量形)(連結端子) バクマ工業 70548923 KP-12D パイプファン・スタンダードタイプ(Φ150風量形)(連結端子) バクマ工業 70548923

パイプファン・スタンダードタイプ(Φ150風量形)(連結端子)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70548923 品番KP-12D
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
適合場所居室・洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm)150 用途強制換気用 仕様壁面・天井面取付兼用 質量(kg)0.65 タイププロペラファン(風量形) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)3.7/4.2 電源連結端子 定格電圧(V)100 騒音値(dB)30/31 風量(m3/h)136/138

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70548923
2018-07-06
用途:
既存換気扇の羽折れによる交換に使用

取り付けのネジ穴が左右だけでなく、対角線両端に有ったのが良かった。出来れば4隅にネジ穴があれば良い。本体材質が柔らかめなので変形しやすい。もう少し硬い方が良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする