AlCrN超硬ドリルPHOENIX

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)2 注文コード70549508 品番50938-2.00
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品はドリル径など113種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)2 溝長(mm)6 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 刃数2枚 先端角(°)140 ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする