AlCrN超硬ドリルPHOENIX

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)2.7 注文コード70549578 品番50938-2.70
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はドリル径など113種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)2.7 溝長(mm)8.1 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)3 刃数2枚 先端角(°)140 ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする