AlCrN超硬ドリルPHOENIX

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)5.8 注文コード70549885 品番50938-5.80
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はドリル径など113種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)5.8 溝長(mm)17.4 全長(mm)64 シャンク径(Φmm)6 刃数2枚 先端角(°)140 ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする