FRAISA
FRAISAの エンドミル
FRAISAの 超硬エンドミル
FRAISAの スクエア超硬エンドミル
超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70552125
品番
P45217178
参考基準価格(税別)
¥10,930
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3
シャンク径(Φmm)
3
刃長(mm)
8
刃数
4
全長(mm)
45
材質
超硬
被削材
鋼<Rm1100、ステン
シャンク
ストレートシャンク
表面処理
POLYCHROM
母材
HM
ねじれ角(°)
40
すくい角(°)
6