P5225.180 超硬荒加工用エンドミル FRAISA 70552274

超硬荒加工用エンドミル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
刃径(Φmm)3
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)4
首下長(mm)14
内容量1本注文コード70552274品番P5225.180
参考基準価格(税別)¥25,830販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
刃径(Φmm)3シャンク径(Φmm)6材質超微粒子超硬合金(HMMG10)、硬度1600HV、コバルト10%含有刃長(mm)4首下長(mm)14全長(mm)57刃数4勾配角4角度(°)(エンドミルコーナー)45表面処理ポリクロムコーティング(Alsi系)ねじれ角(°)40適合被削材種HRCすくい角(°)0首下径(Φmm)2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする