FRAISA
FRAISAの エンドミル
FRAISAの 超硬エンドミル
FRAISAの スクエア超硬エンドミル
超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
19
刃数
4
注文コード
70552396
品番
P8102391
参考基準価格(税別)
¥30,830
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・刃数
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
8
シャンク径(Φmm)
8
刃長(mm)
19
刃数
4
全長(mm)
63
材質
超硬
被削材
鋼<Rm1500、ステン、チタン
シャンク
ストレートシャンク
表面処理
POLYCHROM
母材
HM MG10
ねじれ角(°)
45
すくい角(°)
5