FRAISA
FRAISAの エンドミル
FRAISAの 超硬エンドミル
FRAISAの スクエア超硬エンドミル
超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
12
刃数
4
注文コード
70552746
品番
P8700501
参考基準価格(税別)
¥59,270
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃数
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
12
シャンク径(Φmm)
12
刃長(mm)
26
刃数
4
全長(mm)
83
材質
超硬
被削材
ニッケル合金 HSS等
シャンク
ストレートシャンク
表面処理
POLYCHROM
母材
HM X10
ねじれ角(°)
40
すくい角(°)
5