CD.050150.A クレイジードリル アルミ用 ミクロンツール 70553595

CD.050150.A クレイジードリル アルミ用 ミクロンツール 70553595
CD.050150.A クレイジードリル アルミ用 ミクロンツール 70553595

クレイジードリル アルミ用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード70553595品番CD.050150.A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,500
刃径(Φmm)1.5シャンク径(Φmm)3全長(mm)49溝長(mm)10.9先端角(°)130刃径公差k5(0/+0.004)シャンク径公差h6適合被削材種アルミニウム展伸材、アルミニウム鋳造材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする