CD.070195.S クレイジードリル スチール用 ミクロンツール 70554137

CD.070195.S クレイジードリル スチール用 ミクロンツール 70554137
CD.070195.S クレイジードリル スチール用 ミクロンツール 70554137

クレイジードリル スチール用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード70554137品番CD.070195.S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,400
刃径(Φmm)1.95シャンク径(Φmm)3全長(mm)53.5溝長(mm)15.3先端角(°)140刃径公差k5(0/+0.004)シャンク径公差h6適合被削材種炭素鋼、工具鋼、鋳鉄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする