サンドブラスターガン

(56件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70556605 品番-
販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

塗装剥がし、サビ取り、下地処理などに使用できるサンドブラスターガンです。片手で作業できるハンディタイプでピンポイントにブラストが出来ます。

用途サビや塗装剥がし 粒度46〜100 寸法(mm)290×255×90 質量(g)600 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)9.5
注意
※用途以外には使用しないでください。
※先端を人には向けないでください。
※水分を含むと故障や錆の原因となりますのでご注意ください。

商品説明動画

サンドブラスターガン.
この動画は、34人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:667

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70556605
2024-07-16
用途:
原付のプラグ掃除
今井造園土木 様 (建設業・工事業)

エンジンを、セミチューンしたのでキャブレターの調整中プラグが焼けたり被ったり、
テストの度にプラグをワイヤーブラシで磨いてましたが、なかなか取れず、サンドブラスターを使ってみました、碍子の部分まで
ピカピカで、大満足です、今のところプラグ専用なので、これで充分で、セッティングがでれば、たまにしか使わないので耐久性は、気にならないです、プラグ何個も買うより、
コスパ良いかも。

1人が参考にしています
対象商品:
70556605
2024-04-26
用途:
バイクや車のDIY
正木 様

古い車やバイクなどの塗装を剥離したい時に簡単にお手軽に使用できるので重宝しています又値段も手ごろなので気軽に使用することが出来て良いと思います。

対象商品:
70556605
2023-06-20
用途:
2輪のさび落としに
Rcycle 様

色々試してます。BOX式のを以前使用してました。今回これを試してみて、やはりサンドが飛び散りわやくちゃです。後タンク容量が少ないのが面倒かな〜

4人が参考にしています
対象商品:
70556605
2023-05-06
用途:
小型部品のさび落としに使用しました。
ウエダLab 様 (サービス業)

価格の関係上、あまり期待していなかったですが、予想以上に有効に使用できました。カップ上部の蓋より、研磨剤がこぼれる以外非常に良好です。

1人が参考にしています
対象商品:
70556605
2023-03-31
用途:
塗装作業前の下地処理
吉田園 様

DIYをするにあたって、やっとまともに使えるブラストガンです

1人が参考にしています
2022-11-12
用途:
錆落とし
運輸・通信業

バイク、農機具のメンテナンス用に購入してましたが、貰ったら中華料理等で使うコンロの錆び取りに、ワイヤーブラシで当初ちまちま錆を落としましたが、漬物桶の60リッターサイズの物を受け皿に大きめゴミ袋を被せて利用。劇的に綺麗に成りました。砂の回収も楽ちん。

6人が参考にしています
対象商品:
70556605
2022-11-30
用途:
部品のさび落とし
建設業・工事業

吹き出し量も調整でき軽くてつかいやすく よくおちます

1人が参考にしています
対象商品:
70556605
2021-04-13
用途:
サンドブラストキャビネットの中では使いにくい
自動車・二輪車・自転車関連業

表題の通りでコンパクトなタイプに変えたので出番は減ったが威力は問題ないと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ノズル径、ノズル材質を教えてください。
回答:
ノズル径は5mm、ノズル材質は、スチール となります。
2024-03-05
質問:
打つ材料は普通の砂でも大丈夫ですか。
大きなサビも取れますか。
回答:
サンドブラスト用の砂をご使用ください。
又、大きなさびですが、錆の程度にもよりますので一概にお答えできません。
2024-03-05
質問:
交換用ノズルは購入可能ですか。
回答:
噴出ノズルは、付け替えすることができない仕様となっております。
2人が参考にしています
2024-03-05
質問:
説明にある【使用ホース径9.5mm】とは内径の事でしょうか。
取り扱っている商品の中で対応しているホースを教えてください。
回答:
内径6.5 外径10mmのホースですがワンタッチカプラーのホースをお持ちでしたら下記ホースがご使用いただけます。
モノタロウ エアホースワンタッチカプラー付
https://www.monotaro.com/g/00266026/

2024-03-05

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする