KB38黒 プロスニーカー(防寒靴) KB38 シモン 70556648 KB38黒 プロスニーカー(防寒靴) KB38 シモン 70556648

プロスニーカー(防寒靴) KB38

(12件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70556648 品番 KB38黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

暖かさが持続「3M (TM)シンサレートTM高機能中綿素材」を使用。つま先からふくらはぎまで、ブーツ全体に保温効果が持続。
履きやすく、かがみやすい履き口 しゃがんだ時に足に当たりにくく、足入れしやすい履き口の形状。
夜間も安心、再帰反射材付。

サイズ(cm)24.5 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA規格 A種 認定品 材質(アッパー)人工皮革 材質(ソール)EVA+ラバー 標準質量(g/片足)475 材質(先芯)鋼製先芯 質量(g/足組)950g(26cm) メーカー商品コード2312990 靴タイプ半長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:507

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70556684
2024-01-01
用途:
バイク、重機操作
タイセイ企業有限会社 様 (建設業・工事業)

安全靴、バイクブーツに防寒仕様は少なく、この商品を選びました、左足親指変形性関節症の為甲高幅広で、普段は0.5cm大きめを選択するところ。厚い靴下をはくので1cm大きめの靴を選びましたが、マジックベルトで調整可能で窮屈感はありません。ピッタリの靴は、血流の関係か足が痛くなります。膝の屈伸もやりやすく良い商品です。安全靴は消耗品なのでとてもリーズナブルです。バイクでの使用は、つま先の厚さ分、シフトペダルを上にあげてます。シーソータイプのシフトペダル向きですね。

3人が参考にしています
対象商品:
70556693
2023-08-03
用途:
冷凍倉庫での作業
藤原運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

−20℃の冷凍倉庫での作業用に購入しました。 長靴タイプより履きやすく、甲と脛の部分がマジックテープで締めることができ、足にフィットするのが良いです。

対象商品:
70556684
2023-02-22
用途:
冬のバイク用
自動車・二輪車・自転車関連業

3代目購入。先代は4年保ちましたが、ベルクロは割と早くダメになり上から新しいのを貼り付けて使ってました。防寒と安全、ついでに防水がある商品は中々ない中で、これは暖かくて頑丈で素晴らしいです。防水はついで程度の性能ですが、初めのうちは機能してくれました。

3人が参考にしています
対象商品:
70556693
2021-11-24
用途:
機械整備
農・林・水産業

あたたかくて非常に満足しています。つまさきも守られていて安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
70556675
2019-02-24
用途:
旋盤加工時および自転車走行時
製造業

私の革靴のサイズは25.5cm。仕事用に26.5cm,プライベート用26.0cmを購入。(仕事用では、旋盤加工時は立ったままであまり歩かないので
厚手靴下やカイロを入れます。プライベート用では歩きますのでカイロを入れません。蒸れてしまうので)
使用感は、靴内面にシンサレートが入った柔らかい布地になっています。使用していく間に足に馴染めば良いけど隙間が生じてしまいます。サイズでは−0.5cm小さいものを選べば良かったと思いました。
良い点は、今までのハイカット安全靴より確かに暖かく思います。又しゃがみ込んだ時、足首部の柔らかい所です。改善点と思いたいのは、靴底のパターンが点接触になっていることです。衝撃吸収最善で採用されていると思いますが仕事時、金属切子がはさまり取れにくい、またプライベートで歩いた時などは小石がはさまり石と地面がこすれあう靴音になっています。

4人が参考にしています
対象商品:
70556693
2019-03-18
用途:
交通誘導警備・等
サービス業

冬場の作業時、非常に暖かく重宝しています。同じ物を履きつぶし、今回は2回目の購入です。足の甲の部分も余裕が有り、長く履いていても足が痛くなりません。 一つだけ不満が有ると言えば、内装のオレンジ部分が履いていて丸見えである事です!作業員で有れば問題ないかもしれませんが、警備員としてはチョットまずいです。なのでズボンを外に出し隠しています。・・・オレンジ部分が外から見えないようにして欲しいです!!

対象商品:
70556675
2023-02-13
用途:
冬季間の安全靴。
有限会社 柴藤自動車 様

防寒性を期待して購入しましたが、さほどの防寒性もなく何より全体の柔軟性が乏しいため作業時に動きにくい。

対象商品:
70556718
2023-02-02
用途:
屋外作業
鏡神社 様

除雪作業に購入したが最大29センチの半長にもかかわらずズボンのすそを差し込む部分のマジックベルトの長さが短いためベルトが届かない。ベルトを締め付けても1センチぐらいで外れやすい。足首の太さを考慮したサイズが望ましい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする