牛床革手袋 107AK袖17CM (袖長 )

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード70557052 品番107AK袖17cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

熱に強く、油汚れに強いです。
切創・摩擦・摩耗に強く、耐久性に優れています。
丈夫で長持ちします。
袖を171 cmと長くし、火花・異物等の袖口からの浸入を防ぎます。
親指付根に床革当て付きで強度アップ。

サイズフリー 全長(cm)34.5 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)12 手のひらまわり(cm)24 材質牛床革 グレー 加工背縫い 機能熱・摩耗に強く耐久性あり アテ有無親指付根:床革当て付き 入数(双)1 厚さ(mm)1.4 メーカー商品コード4110081
注意
建設・鉄鋼・機械・溶接等の重作業

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする