シモン
シモンの 革手袋
シモンの その他革手袋
レンジャー手袋 RG-210
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
70557138
品番
RG-210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
掌補強のスタンダードタイプ。
サイズ
L
トラスコ品番
837-0657
材質
羊革
色
白
入数(双)
1
機能
柔軟性
全長(cm)
23
中指長(cm)
9.2
手のひらまわり(cm)
20
手の平幅(cm)
10
メーカー商品コード
4131370
アテ有無
補強当て革付
袖口仕様
パイルゴムマジック止め式