シモン
シモンの 革手袋
シモンの その他革手袋
レンジャー手袋 RG-210
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
70557147
品番
RG-210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
掌補強のスタンダードタイプ。
サイズ
LL
トラスコ品番
837-0658
材質
羊革
色
白
入数(双)
1
機能
柔軟性
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
21
手の平幅(cm)
10.5
メーカー商品コード
4131370
アテ有無
補強当て革付
袖口仕様
パイルゴムマジック止め式