ビクセン
双眼鏡 ジョイフル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
倍率(倍)
10
10
8
質量(g)
176
176
148
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70557795
品番
13498-4
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
倍率8倍、コストパフォーマンスに優れたモデル。。ボディカラーは精悍で落ち着きのあるブラックマイカ×ブラック仕様。フォーマルから普段持ちまで違和感なく使用できます。
用途
コンサート、演劇鑑賞
仕様
(アイレリーフ)10.0mm、(至近距離)3m
付属品
ソフトケース、ストラップ
材質
(プリズム)BK7
色
ブラック
質量(g)
176
タイプ
ポロプリズム
倍率(倍)
10
眼幅調整範囲(mm)
57~72
コーティング
対物接眼マルチコート
視界
(実視界)7°、(見掛視界)52.1°(1000m先視界)122m
対物レンズ有効径(mm)
21
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
82×108×41
明るさ
4.4
ひとみ径(Φmm)
2.1