ビクセン
ビクセンの 光学測定器
ビクセンの 単眼鏡/双眼鏡
ビクセンの 双眼鏡
双眼鏡 ジョイフル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70557804
品番
13497-7
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
倍率8倍、コストパフォーマンスに優れたモデル。ボディカラーは上品かつ適度に目を引くレッドメタリック×ブラック仕様。ストラップで首からさげるとファッションをより引き立てます
仕様
(アイレリーフ)10.0mm、(至近距離)3m
用途
コンサート、演劇鑑賞
付属品
ソフトケース、ストラップ
材質
(プリズム)BK7
色
レッド
質量(g)
148
タイプ
ポロプリズム
倍率(倍)
8
眼幅調整範囲(mm)
57〜72
コーティング
対物接眼マルチコート
視界
(実視界)7.0°、(見掛視界)52.1°(1000m先視界)122m
対物レンズ有効径(mm)
21
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
82×109×43
明るさ
6.8
ひとみ径(Φmm)
2.6