互換インクカートリッジ エプソン対応 イチョウ/ITH

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック インク色ブラック 注文コード70557838 品番PLE-EITHB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は色・インク色・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

EPSON(エプソン)用 イチョウシリーズ 互換インクカートリッジです。
国内開発のノウハウを結集した負圧設計により、さらに安定した印字品質を実現いたしました。
プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。
純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現!
純正品の使用に比べて約25〜30%もコストダウンが可能です。
さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。

適合機種メーカーEPSON ブラック 適合EP-709A/EP-710A/EP-711A/EP-810AB/EP-810AW/EP-811AB/EP-811AW 種別互換品 質量(g)42 インク色ブラック 保証期間3年保証 メーカー純正品番ITH-BK インク染料 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※保証概要…メーカー保証(1年)開始日から3年以内のプリンター本体で、万一、メーカーのインクが原因で故障した場合、その修理代負担と修理中の代替機を保証いたします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:607

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70557838
2023-10-15
用途:
家庭用プリンターに
その他業種

仕事がら印刷量が多く、しかし雇用形態の問題から家で私費で印刷することになるので、純製品より安いのは大変助かる。プリンターが壊れた・不調になった、という方もいらっしゃるようなので、なにか不安になるが、私はこれまで何年も使い続けて問題なくきれいにプリントしてもらえている。ありがたい。 仮に壊れたらプリンターを買い直します、自己責任ということなんでしょうから。

対象商品:
70557865
2018-09-28
用途:
インク交換
運輸・通信業

とにかく純正は高いので助かる。使用によってプリンターに異常が出ないか心配。

対象商品:
70557838
2018-07-27
用途:
純正インク互換として
運輸・通信業

使用したところ別段純正と代り映えしないと思う。ただ、使用してしまったので後々不調になるかどうか心配。

対象商品:
70557892
2018-08-19
用途:
書類作成など
有限会社飛行船 様

プリンターを購入後、これで2度目の購入ですが今回インク交換した後プリンターがインク交換したと認識しなくなり全く使えなくなりました。買い替え前のプリンターでも社外インクを使っていたので社外品でも大丈夫だと思っていましたが やはりだめみたいです。純正インクがとても高いので社外品を購入してしまいましたが とても後悔しています。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする