曜日別特売
PLE-ERDHB 互換インクカートリッジ エプソン対応 リコーダー/RDH プレジール 70557917

PLE-ERDHB 互換インクカートリッジ エプソン対応 リコーダー/RDH プレジール 70557917
PLE-ERDHB 互換インクカートリッジ エプソン対応 リコーダー/RDH プレジール 70557917
PLE-ERDHB 互換インクカートリッジ エプソン対応 リコーダー/RDH プレジール 70557917
PLE-ERDHB 互換インクカートリッジ エプソン対応 リコーダー/RDH プレジール 70557917
PLE-ERDHB 互換インクカートリッジ エプソン対応 リコーダー/RDH プレジール 70557917
PLE-ERDHB 互換インクカートリッジ エプソン対応 リコーダー/RDH プレジール 70557917

互換インクカートリッジ エプソン対応 リコーダー/RDH

(5件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個
ブラック
メーカー純正品番RDH-BK
RDH-BK
RDH-BK-L
RDH-4CL
RDH-BK-L・RDH-C・RDH-M・RDH-Y
RDH-M
RDH-Y
内容量1個注文コード70557917品番PLE-ERDHB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

EPSON(エプソン)用 リコーダーシリーズ 互換インクカートリッジです。
国内開発のノウハウを結集した負圧設計により、さらに安定した印字品質を実現いたしました。
プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。
純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現!
純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。
さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。

ブラック適合PX-048A/049A適合機種メーカーEPSON種別互換品インク顔料質量(g)41.4保証期間3年保証メーカー純正品番RDH-BKRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※保証概要…メーカー保証(1年)開始日から3年以内のプリンター本体で、万一、メーカーのインクが原因で故障した場合、その修理代負担と修理中の代替機を保証いたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70557953
2021-12-04
用途: 店舗で使用しているプリンターの消耗品として使用。
有限会社 章卸売・小売業

プリンター本体の動作不良が多発します。
本体の修理コストや買い替えのリスクが高まるので、今は純正品以外使用していません。
純正品をリピート購入しているので、そちらの割引サービスをもっと充実させていただきたいです。

MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
差し支えなければどのような不具合が生じたのかお伺いできますと幸いです。
今後ともご愛顧のほどどうぞよろしくお願いいたします。

対象商品 : 70557917
2021-12-04
用途: 店舗で使用しているコピー機の消耗品として使用。
有限会社 章卸売・小売業

何回か使用させていただきましたが、プリンター本体の動作不調が多発します。
今は純正品以外使用していません。

MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
差し支えなければどのような不具合が生じたのかお伺いできますと幸いです。
今後ともご愛顧のほどどうぞよろしくお願いいたします。

対象商品 : 70557908
2020-02-05
用途: コピー
株式会社翼 医療・福祉・介護関連業

インク詰まりが起きて大変に困りました。赤い色が出なくて、黒も薄くなり、まだインクの残量がありましたが、廃棄して純正を購入しました。

2020-08-05
用途: 書類の印刷

冬場での使用は特に問題が起きなかったが、夏場になってインク詰り画頻発するようになった。一回発生すると、インクをほほ使い切ってしまう程 何回もクリーニングを行わないと解消されない。これではコスト削減のために互換インクを使用しているのにかえってコストが上がってしまう。近場でインクが入手できないため非常に困ってしまった。本体保障等されていますが、これでは信用して使用することができない。

対象商品 : 70557917
2018-12-18
用途: 写真やイラストの印刷
自動車・二輪車・自転車関連業

印刷時、「純正品でないものが装着している」との表示が画面にでるが、「そのまま使用する」と選択するば普通に使用可能。
値段が安いのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする