曜日別特売
PLE-C19CL 互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-19 プレジール 70557962

PLE-C19CL 互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-19 プレジール 70557962
PLE-C19CL 互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-19 プレジール 70557962
PLE-C19CL 互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-19 プレジール 70557962
PLE-C19CL 互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-19 プレジール 70557962
PLE-C19CL 互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-19 プレジール 70557962
PLE-C19CL 互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-19 プレジール 70557962

互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-19

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
カラー
インク染料
内容量1個注文コード70557962品番PLE-C19CL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

Canon(キヤノン)用 BCI-19BK/CLR互換インクカートリッジです。
インク残量表示に対応しておりますので、純正品と同様にお使いいただけます。
プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。
純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現!
純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。
さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。

カラー適合機種メーカーCanon種別互換品インク染料適合機種PIXUS iP100/PIXUS iP110/PIXUS mini260/PIXUS mini360/TR153質量(g)45.4保証期間3年保証メーカー純正品番BCI-19CLRRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※保証概要…メーカー保証(1年)開始日から3年以内のプリンター本体で、万一、メーカーのインクが原因で故障した場合、その修理代負担と修理中の代替機を保証いたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70557962
2020-11-19
用途: プリンター
製造業

セットする為の爪が折れていました。とりあえず接着して使ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 01458214
2017-08-14
用途: 書類の印刷時
信誠商事有限会社卸売・小売業

取り換えて、すぐダメになる。二、三回ありました。リサイクルだから欠品のかな

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする