ペンギンエース
ペンギンエースの 革手袋
ペンギンエースの 牛革手袋
ペンギンエースの 牛床革
国産床革手袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
70558084
品番
TH-407
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
床革の中でも、ハイグレードな柔らかさを備えた国産床革製品を使用。優れた作業性を実現します。国産ならではの安定した品質です。
サイズ
M
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
20
入数(双)
1
仕様
甲メリ
トラスコ品番
855-2985
許容誤差
±5