マスプロ電工
マスプロ電工の テレビ受信用機器
マスプロ電工の アンテナプラグ・接栓
マスプロ電工の アンテナプラグ
アンテナプラグ(双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70558294
品番
AP5CW(W)
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
CATV(10〜770MHz)、FM/VHF、UHF、BS・CS、デジタル放送
種別
シールド型
摘要
電流通過
電流容量(A)
1(DC15V、AC30V)
適合ケーブル
5Cケーブル用
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
75
挿入損失(dB)
(10〜222MHz)0.2、(222〜770MHz)0.4、(770〜1489MHz)0.8、(1489〜2150MHz)0.9、(2150〜2681MHz)1.2、(2671〜3224MHz)1.5
注意
※絶対にケーブルを持って切らないでください。けがの原因となります。